Daikin - Gainable extra plat 6 kW - gamme unifiée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722839
Réf. Sonepar
00121004081
Réf. Fournisseur
FDXM60F9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
270 mm
largeur
1330 mm
profondeur
780 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
12.7 mm
poids
28 kg
Gainable extra plat 6 kW- gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur
Les Atouts de l'article:
Gainable compact de 200 mm de hauteurNiveau de confort optimisé
Les Atouts de la gamme:
Gainable compact de 200 mm de hauteurNiveau de confort optimisé