Daikin - Mural Emura blanc 2,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848495153
Réf. Sonepar
00121849515
Réf. Fournisseur
FTXJ25MW
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
hauteur
320 mm
largeur
400 mm
profondeur
1110 mm
couleur
blanc
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
poids
12 kg
Mural Emura Bluevolution blanc 2,5 kW R32 - unité design
Les Atouts de l'article:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)