Daikin - Mural Perfera 3,5 kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.03...0.03 kW
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848871063
Réf. Sonepar
00121887106
Réf. Fournisseur
FTXM35R
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.03...0.03 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.027...0.027 kW
hauteur
340 mm
largeur
370 mm
profondeur
870 mm
couleur
blanc
niveau de pression acoustique refroidissement
19...45 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
20...39 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.5 mm
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
poids
10 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Mural Perfera 3,5 kW R32