fin de vie
Daikin - Mural Comfora 3,5 kW R32

Daikin - Mural Comfora 3,5 kW R32

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848846986

Réf. Sonepar

00121884698

Réf. Fournisseur

FTXP35M9

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.032...0.032 kW

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

0.032...0.032 kW

hauteur

310 mm

largeur

360 mm

profondeur

840 mm

couleur

blanc

niveau de pression acoustique refroidissement

20...43 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

21...40 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

9 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Mural Comfora Bluevolution blanc 3,5 kW R32 - conception épurée et design

Les Atouts de l'article:

Conception épurée et designFiltre purificateur d'air et anti-allergèneMode de soufflage 3DMode déshumidificationA partir de 19 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Conception épurée et designFiltre purificateur d'air et anti-allergèneMode de soufflage 3DMode déshumidificationA partir de 19 dB(A)