Daikin - Console double flux blanc 3,5 kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
tension de raccordement - 220 V
puissance frigorifique - 0.015...0.015 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.017...0.017 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848611003
Réf. Sonepar
00121861100
Réf. Fournisseur
FVXM35F
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
tension de raccordement
220 V
puissance frigorifique
0.015...0.015 kW
puissance calorifique (nominale)
0.017...0.017 kW
Console double flux Bluevolution blanc 3,5 kW - R32 - unité compacte: 600 x 700 x 210 mm