Danfoss - Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 2035W, Long cable 137m, Long x larg tra
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fixation du conducteur chauffant - cousu
puissance de raccordement - 2030...2030 W
puissance - 100 W/m²
surface - 20.5 m²
avec tapis de support - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466244944
Réf. Sonepar
00068624494
Réf. Fournisseur
088L6329
Réf. Commerciale
Danfoss
fixation du conducteur chauffant
cousu
puissance de raccordement
2030...2030 W
puissance
100 W/m²
surface
20.5 m²
avec tapis de support
Oui
auto-adhésif
Non
tension de raccordement
230...230 V
charge du conducteur chauffant
15 W/m
nombre de conducteurs à froid
1
longueur des conducteurs à froid
4000 mm
adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes
Non
adapté en tant que chauffage de toiture
Non
longueur
27200 mm
largeur
750 mm
épaisseur
7 mm
Trame chauffante ECinfracable 100T 230V, 2035W, Long câble 137m, Long x larg trame 27,3x0,75m, Long froide 4mx(3x2,5mm²)