Danfoss - RA-N 15 corps de robinet thermostatique Danfoss avec Kv reglable, DN15 equerre i
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - angle erroné
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa) - 13...285 l/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702420048024
Réf. Sonepar
00068004802
Réf. Fournisseur
013G4203
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce (15)
forme
angle erroné
modèle
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande
thermostatique avec bouton
capacité de débit maximale (minimum 10 kPa)
13...285 l/h
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
dimensions raccordement au conduit
1/2 pouce (15)
dimensions élément de régulation thermostatique
klick 22
avec embout coudé
Non
avec fixations
Non
ajustable au préalable
Oui
préréglage
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau
Non
convient pour système à deux tuyaux
Oui
préparation thermostatique
Oui
sens d'écoulement contraire
Non
couleur du bouton
blanc
avec couvercle antipoussière
Oui
valeur KV
0.04...0.51
valeur KV-2
0.73
valeur KVS
0.9
commande automatique du processus
Non
capacité de débit maximale (minimum 15 kPa)
15...349 l/h
longueur hors tout raccourcie
Non
hauteur
38 mm
RA-N 15 corps de robinet thermostatique Danfoss avec Kv réglable, DN15 equerre inversé, Raccord fileté male