Danfoss - ABV 230 NF MOTEUR THERMIQUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
longueur de course - 2.2 mm
indice de protection (IP) - IP41
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5702421509326
Réf. Sonepar
00068150932
Réf. Fournisseur
082F0051
Réf. Commerciale
Danfoss
signal de commande
deux point
longueur de course
2.2 mm
indice de protection (IP)
IP41
matériau du boîtier/corps
plastique
convient pour vanne d’arrêt
Oui
convient pour accessoire d’air
Non
tension du secteur
230 V CA
transmission
hydraulique
raccordement à la vanne
lié à une marque
avec retour à la tension zéro
Non
reconnaissance automatique de course
Non
contacts auxiliaires
Non
signal d'état
sans
plage de fonctionnement réglable
Non
commande manuelle
Oui
durée de fonctionnement
540 s
course à réglage automatique
Non
énergie élec. max. accumulée
9 VA
température ambiante
60...60 °C
hauteur
65 mm
largeur
90 mm
profondeur
95 mm
antidéflagration
Non
ABV 230 NF MOTEUR THERMIQUE