Danfoss - Detecteur electronique ECtemp 850 sans sonde avec transformateur d'alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
type de capteur - autre
plage de réglage de confort - -10...50 °C
finition des contacts - contact à ouverture
autonomie - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466130391
Réf. Sonepar
00068613039
Réf. Fournisseur
088L0449
Réf. Commerciale
Danfoss
nombre de canaux
2
type de capteur
autre
plage de réglage de confort
-10...50 °C
finition des contacts
contact à ouverture
autonomie
0 h
modèle
numérique
tension assignée (Ue)
220...240 V
fréquence assignée
50...50 Hz
guidage texte à l'écran
Oui
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Non
programme vacances
Non
entrée de programme temporel
Non
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commutateur de sélection
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
16 A
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
6
profondeur de construction
53 mm
Détecteur électronique ECtemp 850 sans sonde avec transformateur d'alimentation 230V-24V, 2 systemes 230V, 15A