Danfoss - Kit de sonde Danfoss Reflect, embout + conduit cannele 10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
traitement de la surface - autre
largeur - 170 mm
longueur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466128893
Réf. Sonepar
00068000175
Réf. Fournisseur
18055300
Réf. Commerciale
Danfoss
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
170 mm
longueur
250 mm
hauteur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
Kit de sonde Danfoss Reflect, embout + conduit cannelé 10 mm