Danfoss - Iceguard-18, cable chauffant autoregulant noir, 18W-m a 0C, touret de 300m. P

DANFOSS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - parallèle autolimitant

  • température de maintien max. - 65 °C

  • capacité de chauffage - 18 W/m

  • tension nominale - 230 V

  • application - chauffage de surfaces découvertes

Minimum d'achat

  • 300 unité(s)

EAN

5703435005576

Réf. Sonepar

00068920015

Réf. Fournisseur

98300809

Réf. Commerciale

Danfoss

type de câble

parallèle autolimitant

température de maintien max.

65 °C

capacité de chauffage

18 W/m

tension nominale

230 V

application

chauffage de surfaces découvertes

Blindage

gaine en cuivre

diamètre

0 mm

hauteur

5.8 mm

largeur

11.3 mm

longueur

300 m

couleur

gris

Iceguard-18, câble chauffant autorégulant noir, 18W-m à 0°C, touret de 300m. Prix au m. Utiliser une quantité de 300 pour la commande.