Delta Dore - Tybox 2020 WT Gestionnaire d'energie 4 zones + indication des consommations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140506044
Réf. Sonepar
00050050604
Réf. Fournisseur
6050604
Réf. Commerciale
Delta Dore
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
compteur d'énergie
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
homologation selon PTB
Non
interface d'impulsions S0
sans
changement de tarif
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
Gestionnaire d'énergie 1 à 4 zones - Régulation d'une chaudière, PAC ou vannes + affichage des consommations toutes énergies en ambiance + gestion des occultants
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire et régulation de 1 à 4 zones pour chaudière, pompe à chaleur, vannes ou circulateurs de zone, poêle à bois (jusqu'à 16 récepteurs chauffage)
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Programmation horaire astronomique des volets roulants (32 récepteurs max, 8 groupes max / 4 programmes horaires) et programmation "Autres" (32 récepteurs automatisme suivant 4 programmes max)
Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation triphasée, utiliser un ou des Tywatt RT Tri selon le cas)
Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire
Fonction optimisation solaire avec une sonde d’ensoleillement
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Interface pour centraliser et piloter le logement
Compatible pompe à chaleur, chaudière, poêle, CESI et ECS thermodynamique
Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants (jusqu'à 3 en parallèle)