Delta Dore - Pack Tybox 5100 connecte 1 thermostat Tybox 5100 + 1 box connectee Tydom 1.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 10...30 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 5 A
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
raccordement - 2-fils intégral
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003666
Réf. Sonepar
00050050625
Réf. Fournisseur
6050625
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
10...30 °C
commande
bouton
charge de contact max.
5 A
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Oui
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
PID
auto-apprentissage
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
ventilation
Non
nombre de sorties de ventilation
0
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande à distance possible
Oui
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de présence
Non
finition des contacts
contact à ouverture (NC)
indice de protection (IP)
IP30
couleur
blanc
largeur
84 mm
profondeur
21 mm
hauteur
80 mm
classe de la température de contrôle
IV
Pack radio pour chaudière, vanne ou PAC comprenant : 1 thermostat d’ambiance Tybox 5100 et 1 box maison connectée Tydom 1.0
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande en ambiance la chaudière, la vanne ou la pompe à chaleur réversible ou non réversible
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps 15 minutes)
Indication de la température ambiante
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal
Bénéfices :
Etalonnage de la sonde de température
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation