Delta Dore - Pack Tybox 5000 connecte 1 thermostat Tybox 5000 + 1 box connectee Tydom Home
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 5...30 °C
commande - bouton
charge de contact max. - 2 A
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
raccordement - tri-quadrifilaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140007121
Réf. Sonepar
00050000712
Réf. Fournisseur
6050660
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
5...30 °C
commande
bouton
charge de contact max.
2 A
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
PID
auto-apprentissage
Non
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
nombre de sorties refroidissement
0
ventilation
Non
nombre de sorties de ventilation
0
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge hebdomadaire
exécution horloge
numérique
optimisation
Non
avec raccord d’eau
Non
commande à distance possible
Oui
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de présence
Non
indice de protection (IP)
IP30
largeur
100 mm
profondeur
30 mm
hauteur
100 mm
classe de la température de contrôle
IV
Pack filaire pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle comprenant 1 thermostat d’ambiance Tybox 5000 + 1 box maison connectée Tydom Home
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande pour chaudière, pompe à chaleur non réversible ou poêle
Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application Tydom (limité à 1 Tybox 5000 par Tydom)
Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID - base de temps réglable) ou Tout ou Rien
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
2 niveaux de verrouillage : blocage des touches ou limitation à + ou -2°C de la consigne
Indication de la température ambiante
Etalonnage de la sonde de température
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simple et rapide
Produit discret, avec possibilité de proposer une personnalisation en couleur du thermostat