Delta Dore - Boitier intercalaire Boitier intercalaire pour fixation saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 1
nombre d'entrées de conduit - 1
modèle - forme de support
type de montage appareil d'installation - visser
profondeur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513142002711
Réf. Sonepar
00050200271
Réf. Fournisseur
6200271
Réf. Commerciale
Delta Dore
nombre d'appareils encastrables
1
nombre d'entrées de conduit
1
modèle
forme de support
type de montage appareil d'installation
visser
profondeur
15 mm
largeur
76 mm
longueur
88 mm
matériau
polyamide
Boîtier intercalaire pour fixation en saillie d'un gestionnaire d'énergie ou d'un programmateur fil pilote
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour la fixation en saille des produits
Bénéfices :
Donne le choix du type de fixation
Pose en saillie en toute sécurité