Delta Dore - Tyxia 4811 Recepteur micromodule eclairage ON-OFF - Sortie alimentee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
adapté pour interrupteur - Oui
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513143511076
Réf. Sonepar
00050351107
Réf. Fournisseur
6351107
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
encastré
couleur
blanc
adapté pour interrupteur
Oui
alimentation en courant
230 V CA
matériau
plastique
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
fréquence radio
868 MHz
Récepteur micromodule encastrable radio - Commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Sortie alimentée 10 A
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande en marche/arrêt d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes
Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure
Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction
Minuterie spécifique sur détection de présence supérieure à 80 secondes (ex : commande d'un extracteur d'air)
Appareil adapté aux Etablissements Recevant du Public (ERP), grâce à leurs multiples fonctions
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
Bénéfices :
Permet en un seul point la commande d'éclairage jusqu'à 1000 watt
Possibilité d'ajouter une minuterie à un éclairage à partir d'un détecteur de mouvement ou d'un bouton poussoir filaire