Delta Dore - Pack Tyxal+ I Pack alarme radio avec box connectee et detecteur d'ouverture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 3.6 V
mémoire d'événements - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
liaison radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140006278
Réf. Sonepar
00050000627
Réf. Fournisseur
6410190
Réf. Commerciale
Delta Dore
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
3.6 V
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Non
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
hauteur
268.5 mm
largeur
178 mm
profondeur
59.5 mm
Pack alarme radio connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d’ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection de 1 à 8 zones indépendantes
Gestion jusqu’à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes…)
Détection volumétrique et périmétrique
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d’alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
La box maison connectée Delta Dore permet de piloter selon l'installation, depuis un smartphone ou une tablette, son alarme et son installation de chauffage, volets roulants, éclairages, et de garder un oeil sur le logement et ses extérieurs grâce aux caméras connectées
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Simple à installer : Pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
Synchroniser les caméras Tycam 1100/2100, déclencher la sirène d'alarme à distance
Piloter les automatismes (portail, éclairage,…) avec la télécommande porte-clé