Delta Dore - DCS Tyxal+ Detecteur de coupure secteur radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 230 V
courant de fonctionnement - 0.01 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003406
Réf. Sonepar
00050000340
Réf. Fournisseur
6412314
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de message
autre
mode de pose
montage en saillie
indication
acoustique
tension de fonctionnement
230 V
courant de fonctionnement
0.01 A
couleur
blanc
hauteur
77 mm
largeur
37 mm
profondeur
27 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de coupure secteur radio - A associer avec une centrale d'alarme radio Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Détecte les coupures de courant sur le secteur
Fonctions selon l'association choisie :
- avertit les occupants d'une coupure secteur au bout de 30 minutes, à l'aide d'une alerte sonore (sirène) et par transmission téléphonique (transmetteur téléphonique)
- informe les personnes pré- enregistrées sur le transmetteur téléphonique (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)
Bénéfices :
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant
Fonctionne avec la centrale d'alarme ou en mode autonome