Delta Dore - CLE 8000 Tyxal+ Clavier exterieur radio

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage LCD - Non

  • avec affichage LED - Non

  • écran tactile - Non

  • nombre de groupes - 8

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140003413

Réf. Sonepar

00050000341

Réf. Fournisseur

6413255

Réf. Commerciale

Delta Dore

affichage LCD

Non

avec affichage LED

Non

écran tactile

Non

nombre de groupes

8

mode de pose

montage en saillie

panneau d'extension

Non

hauteur

110 mm

largeur

75 mm

profondeur

15 mm

couleur

argent

Clavier extérieur radio de commande d'alarme Tyxal+ - Fonction marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes) + commande de plusieurs automatismes - Retour d'information

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Clavier bi-directionnel : retour d’information visuel de l’ordre envoyé

Fonction marche/arrêt totale ou par zone (jusqu’à 8 zones indépendantes)

Commande de 2 voies d'automatismes (portail, porte de garage, volet roulant)

Codes d'accès distincts entre l'alarme (code à 6 chiffres) et l'automatisme (code à 4 chiffres)

Déclenchement des routines en association avec Tydom Home/Pro et Tywell Pro

Bénéfices :

Partenariat avec CDVI, leader des solutions d'accès électroniques

Reconnaissance automatique des codes d’accès configurés au préalable sur le clavier tactile

Totalement étanche pour une installation extérieure