Delta Dore - BP CS 8000 Tyxal+ Bloc piles pour centrale d'alarme
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 3.6 V
capacité - 26 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140003147
Réf. Sonepar
00050000314
Réf. Fournisseur
6416222
Réf. Commerciale
Delta Dore
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
3.6 V
capacité
26 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
modèle
lithium
longueur
33 mm
largeur
66.6 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
198 g
Bloc piles pour centrale d'alarme 8 zones, sirène intérieure et extérieure
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Alimentation
Bénéfices :