Delta Dore - Pack Tylock 30+30 Serrure connectee en Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140006414
Réf. Sonepar
00050000641
Réf. Fournisseur
6450020
Réf. Commerciale
Delta Dore
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
encastré
couleur
argent
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7001
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP66
couplage au bus inclus
Non
Pack serrure connectée en local via Bluetooth comprenant 1 cylindre au format européen (dimension extérieure 30 mm, dimension intérieure 30 mm), 3 badges NFC et 1 carte NFC
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Ouverture et fermeture sécurisée de la serrure en local, à partir d'un smartphone, d'un badge NFC ou d'une carte NFC tout en conservant une action manuelle via un bouton intégré
Fonctionnement uniquement à proximité de la serrure avec l'application dédiée Tylock
Gestion et partage des accès à distance de façon permanente ou temporaire
Consultation à tout moment de l'historique des ouvertures et fermetures
Alertes en temps réel grâce à la réception de notifications Push et aux évènements du journal sur l'application
Bénéfices :
Installation simple et rapide en remplacement du barillet d’origine
Compatibilité avec un grand nombre de portes grâce au format européen du cylindre
Sécurité renforcée : données cryptées AES 256 bits et protection anti-perçage du cylindre