Disano - HYDRO 960 Led 33W 5460lm 4000K gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5460 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 33...33 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952168983
Réf. Sonepar
00076003762
Réf. Fournisseur
DIS1647540064
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
5460 lm
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
33...33 W
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
102 mm
longueur
1260 mm
Hydro 960 LED 33W 4000K 5460 lumens CRI 80 IP66 IK08 lowflicker Maintien flux lumineux 50.000 heures (L80B20) groupe 0 (exempt de risque) Low Flicker Risk ta : 30°C à +40°C facteur de puissance >0,95
Les Atouts de l'article:
Hydro est équipé du câblage cld (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeLe produit dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.Corps : moulé par injection, en polycarbonate gris, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm Cablâge : câble rigide de 0, 50 mm2 de section. Gaine PVC hsT résistante à 90°C selon la norme NF EN 50525-2-31. Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.Degré de protection : norme NF EN 60598-1.