Disano - ARGON 1172 Led 115W 14200lm 5000K argent sablé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 115 W
flux lumineux utile - 14200 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952128390
Réf. Sonepar
00076212839
Réf. Fournisseur
DIS32265200
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
115 W
flux lumineux utile
14200 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
mat
matériau du réflecteur
aluminium
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
120...120 W
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
525 mm
longueur
525 mm
diamètre externe
500 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
avec élément de protection
Non
Réflecteur Industriel Argon de 129 Watt 5000K 12129 lumens 7,161kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
L'appareil Argon LED fait partie de la famille des réflecteur industrielle de DisanoLe corps du luminaire • En aluminium moulé sous pression • Ailettes de refroidissementRéflecteur • En aluminium moulé sous pression• Prismatique• Oxydé anodiquement avec épaisseur 3µ et brillanté, pour un rendement lumineux élevéDiffuseur • Verre de protection trempéépaisseur 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques
Les Atouts de la gamme:
La gamme ARGON vous offre une grande technologie et une luminosité de qualité.Le réflecteur ARGON est idéal pour l'utilisation dans les milieux industriels comme dans les supermarchsés, hypermarchés, grandes distributions, centres commerciaux.