Disano - SICURA 1836 Fs 28W 3500lm argent sablé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952122091
Réf. Sonepar
00076003595
Réf. Fournisseur
DIS41426000
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
22 W
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau intensif 5-10°
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
645 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
charge max.
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
température de surface max.
30 °C
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Résidentiel Sicura LED 22W 2952 lumens 4000k CRI 80 Gris 4,32kg IP67 IK08 ta -30° + 40° C Maintien flux lumineux 50000 heures (L80B20) Facteur de puissance >0,9 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
Les Atouts de l'article:
SICURA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation) Construit avec des matériaux resistants aux agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
Sicura convient parfaitement pour mettre en évidence les applications extérieures et intérieures.Il est disponible également dans une large gamme d'optiques et d'options de montage.Corps : en aluminium extrudé avec corps pour une installation en ligne continue.Diffuseur : verre externe trempé satiné de 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques jusqu’à 2000 Kg.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UVDotations : avec cable pour le raccordement secteur.