Filtres généraux

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée (4898)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Solutions de branchement, colonnes et alimentation déportée

4898 produits

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 6000 mm

  • largeur: 120 mm

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 4000 mm

  • largeur: 80 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 6

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: connecteur porte-fusible (CPF)

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • section nominale du conducteur: 25...25 mm²

  • accessoires de connexion: connecteur à vis

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 4000 mm

  • largeur: 100 mm

  • Copie

  • Copie

  • modèle: plat

  • longueur: 6000 mm

  • largeur: 100 mm

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 6

  • nombre de positions de serrage par pôle: 4

  • courant assigné max.: 200 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: fixe monobloc

  • nombre de modules: 13

  • longueur: 25 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max.: 200 A

  • nombre de clients max.: 3

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 63 A

  • sélection de phases: Non

  • courant de fonctionnement nominal: 1.25 A

  • longueur: 78.74 mm

  • largeur: 2.11 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • type: autre

  • hauteur: 485 mm

  • largeur: 350 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 300 mm

  • hauteur: 400 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 300 mm

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 150 mm

  • hauteur: 200 mm

  • courant de fonctionnement nominal: 630 A

  • longueur: 78.74 mm

  • largeur: 35.6 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: unique

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 25 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • intensité de courant max.: 400 A

  • nombre de clients max.: 3

  • largeur: 250 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 5

  • courant assigné CA 50 Hz: 63 A

  • sélection de phases: Non

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • forme: en forme de toit

  • longueur: 2750 mm

  • qualité du matériau: PVC

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • courant nominal: 60 A

Michaud
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • largeur: 200 mm

  • hauteur: 250 mm