Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
couleur
matériau
indice de protection (IP)
profondeur
Tableaux pré- équipés et montage spéciaux
889 produits
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 508 mm
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
nombre total de groupes: 0
courant assigné de l'interrupteur général: 0 A
nombre de phases: 0
matériau: plastique
couleur: blanc
sans halogène: Oui
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 363 mm
Copie
Copie
modèle: autre
adapté au nombre de pôles: 4
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 3
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 2
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 250 mm
largeur: 63 mm
couleur: blanc
mode de pose: mur creux
protection: autre
nombre total de groupes: 4
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre