Filtres généraux

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux (889)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux

889 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 508 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 363 mm

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

Beromet
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 250 mm

  • largeur: 63 mm

  • couleur: blanc

ABB
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: mur creux

  • protection: autre

  • nombre total de groupes: 4

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

  • Copie

  • Copie

Hager
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 90 A

  • indice de protection (IP): IP30

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Hager
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 90 A

  • indice de protection (IP): IP30

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie