Filtres généraux

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux (889)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Tableaux pré- équipés et montage spéciaux

889 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 508 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 250 mm

  • hauteur: 63 mm

  • couleur: blanc

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • nombre total de groupes: 0

  • courant assigné de l'interrupteur général: 0 A

  • nombre de phases: 0

ABB
  • Copie

  • Copie

  • matériau: plastique

  • couleur: blanc

  • sans halogène: Oui

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

  • hauteur: 363 mm

Schneider Electric
  • modèle: autre

  • adapté au nombre de pôles: 4

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 3

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

Eaton Industries France SAS
  • Copie

  • Copie

  • protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.

  • nombre total de groupes: 2

  • courant assigné de l'interrupteur général: 63 A

Beromet
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • hauteur: 250 mm

  • largeur: 63 mm

  • couleur: blanc

ABB
  • Copie

  • Copie

ABB
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: mur creux

  • protection: autre

  • nombre total de groupes: 4

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

Schneider Electric
  • type d'accessoire/pièce détachée: autre