Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
hauteur
largeur
couleur
indice de protection (IP)
profondeur
matériau du boîtier/corps
Tableaux pré- équipés et montage spéciaux
889 produits
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 508 mm
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 63 mm
couleur: blanc
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 363 mm
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 3
courant assigné de l'interrupteur général: 63 A
hauteur: 250 mm
largeur: 63 mm
couleur: blanc
mode de pose: mur creux
protection: autre
nombre total de groupes: 4
mode de pose: saillie
protection: Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes: 3
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 90 A
indice de protection (IP): IP30
mode de pose: autre
courant assigné de l'interrupteur général: 90 A
indice de protection (IP): IP30
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre