Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
qualité du matériau
largeur
hauteur
profondeur
couleur
indice de protection (IP)
indice de protection contre les chocs (IK)
avec serrure
finition de la surface
modèle
numéro RAL
adapté à la largeur de boîtier
avec entrée de câble
finition CEM
finition porte à hublot
Armoires électriques
8100 produits
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
matériau: acier
largeur: 575 mm
hauteur: 1200 mm
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 1830 mm
modèle: rail DIN 15 mm
matériau: aluminium
longueur: 600 mm
modèle: autre
largeur: 800 mm
hauteur: 2000 mm
Copie
Copie
largeur: 250 mm
hauteur: 450 mm
adapté à la largeur de boîtier: 300 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1830 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 780 mm
matériau: acier
largeur: 910 mm
hauteur: 1950 mm
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 6
largeur en nombre de modules: 24
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 24
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: blanc
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: blanc
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 592 mm
matériau: acier
largeur: 600 mm
hauteur: 1380 mm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
Copie
Copie
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 12
matériau: acier
largeur: 300 mm
hauteur: 1680 mm
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 467 mm
modèle: porte de compartiment
matériau: acier
couleur: gris
largeur: 500 mm
hauteur: 250 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: support de schéma de branchement
hauteur: 230 mm
profondeur: 25 mm
Copie
Copie
matériau: acier
hauteur: 200 mm
largeur: 650 mm