Dyson - AB14 Seche-mains Dyson Airblade dB Blanc - 300678-01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP3X
protection contre le vandalisme - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025155016954
Réf. Sonepar
00292501697
Réf. Fournisseur
300678-01
Réf. Commerciale
Dyson
couleur:
blanc
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP3X
protection contre le vandalisme:
Oui
ventilateur à charge connectée:
1600...1600 W
classe de protection:
I
débit d'air:
126 m³/h
avec parfum d'ambiance:
Non
avec fiche:
Oui
tension:
200...240 V
fréquence:
50/60 Hz
largeur:
303 mm
hauteur:
661 mm
profondeur:
247 mm
poids:
8.2 kg
bruit de fonctionnement:
82 dB