Eaton Industries France SAS - Jeu de barres triphasé, pour 4 PKZ0, +contact auxiliaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 207 mm
dimension du pas - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080449478
Réf. Sonepar
00206044947
Réf. Fournisseur
000044947
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
3
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
207 mm
dimension du pas
54 mm
largeur en nombre de modules
0
adapté au nombre d'appareils
4
section transversale
0 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
noir
Jeu de barres triphasé, pour 4 PKZ0, +contact auxiliaire