Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 2F+2O, AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080517788
Réf. Sonepar
00206051778
Réf. Fournisseur
000051778
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
440...440 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Non
Contacteur auxiliaire, 2F+2O, AC