Eaton Industries France SAS - Porte-étiquette, grise claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 38 mm
diamètre de trou - 16 mm
couleur - gris
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4015080632573
Réf. Sonepar
00206063257
Réf. Fournisseur
000063257
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
25 mm
hauteur
38 mm
diamètre de trou
16 mm
couleur
gris
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Porte-étiquette, grise claire