Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, rouge, 400V lampes au néon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...400 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080821588
Réf. Sonepar
00206082158
Réf. Fournisseur
000082158
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
230...400 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rectangulaire
finition de la douille
autre
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
16 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
Voyant lumineux, rouge, 400V lampes au néon