Eaton Industries France SAS - Barres de pontage (peigne) 13 modules, 2 conducteurs, section 10 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
longueur - 178 mm
dimension du pas - 17.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081075386
Réf. Sonepar
00206111262
Réf. Fournisseur
000107942
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
13
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
50 A
longueur
178 mm
dimension du pas
17.6 mm
largeur en nombre de modules
13
adapté au nombre d'appareils
13
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
Barres de pontage (peigne) 13 modules, 2 conducteurs, section 10 mm², type raccordement fourche
Les Atouts de la gamme:
Peigne de raccordement 10 mm² avec différentes longueurs (De 6 à 13 modules) qui permet de faciliter le raccordement et éviter les erreurs de câblage