Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+2F+2O, 90kW/400V/AC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...27 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 337 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081363186
Réf. Sonepar
00206136318
Réf. Fournisseur
000139540
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...27 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
337 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
136 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
75 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
93 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur de puissance, 3p+2F+2O, 90kW/400V/AC3