Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZT, 40A, 2P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.425 kg CO2
EAN
4015081392162
Réf. Sonepar
05584139216
Réf. Fournisseur
000142486
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
profondeur d'encastrement
70.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
25 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...75 °C
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur FAZT, 40A, 2P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B