Eaton Industries France SAS - Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type A, 300mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081668359
Réf. Sonepar
05584166835
Réf. Fournisseur
000170341
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
70.5 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...35 mm²
antidéflagration
Non
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type A, sensibilité: 300mA