Eaton Industries France SAS - Potentiomètre 2,2 kohms inscription x1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 2200 Ohm
puissance absorbée - 0.5 W
nombre de révolutions - 1...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081676477
Réf. Sonepar
05584167647
Réf. Fournisseur
000171157
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
valeur de résistance
2200 Ohm
puissance absorbée
0.5 W
nombre de révolutions
1...1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
Potentiomètre 2,2 kohms inscription x1000, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66