Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance DC-1 600A/1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...350 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 0 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081782505
Réf. Sonepar
05584178250
Réf. Fournisseur
000183315
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...350 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V
0 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...250 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V
0 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
rail de raccordement
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
Contacteur de puissance DC, 2 pôles + 2 contacts à fermeture + 2 contacts à ouverture, 600 A/DC-1, 1000 V