Eaton Industries France SAS - Elément de contact, 1F, Fixation par le bas

Eaton Industries France SAS - Elément de contact, 1F, Fixation par le bas

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082163808

Réf. Sonepar

00206216380

Réf. Fournisseur

000216380

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable

mode de pose

fixation sur sol

douille

sans

Élément de contact, 1 s, par l'arrière, 6. circuit électrique, borne à boulon, indice de protection IP 20