Eaton Industries France SAS - Élément de contact, 1 O, par l'avant, 6. circuit électrique, bornes à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082163853
Réf. Sonepar
00206216385
Réf. Fournisseur
000216385
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Élément de contact, 1 O, fixation par l'avant, 6. circuit électrique, raccordement par bornes à ressort