Eaton Industries France SAS - Support, +étiquette, I 0 II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082164867
Réf. Sonepar
00206216486
Réf. Fournisseur
000216486
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
30 mm
hauteur
50 mm
diamètre de trou
22 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Support, +étiquette, I 0 II