Eaton Industries France SAS - Élément de contact, 1 s, fixation par l'avant, borne à boulon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4015082165048
Réf. Sonepar
00206216504
Réf. Fournisseur
000216504
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Élément de contact, 1 s, fixation par l'avant, borne à boulon, indice de protection IP 20