Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZT, 12A, 4P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 14.566 kg CO2
EAN
4015082409623
Réf. Sonepar
00206113776
Réf. Fournisseur
000240962
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
4
calibre/courant nominal assigné (In)
12 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
15 kA
profondeur d'encastrement
70.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
15 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
25 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
4
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...75 °C
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur FAZT, 12A, 4P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe C