Eaton Industries France SAS - Relais avec présélection, 230VAC/50Hz, 3 s, 20A, 1PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension d’alimentation - 250...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082655761
Réf. Sonepar
00206265576
Réf. Fournisseur
000265576
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
mécanique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension de commande 2
0...0 V
type de tension de commande 2
AC/DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Relais avec présélection, 230VAC/50Hz, 3 s, 20A, 1PE