Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+1F, 15kW/400V/AC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082772482
Réf. Sonepar
00206277248
Réf. Fournisseur
000277248
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
45 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
32 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
15 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
7 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
14.9 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur de puissance, 3p+1F, 15kW/400V/AC3