Eaton Industries France SAS - TAMC Eco - T4 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes - 3
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
indice de protection (IP) - IP30
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081946655
Réf. Sonepar
05584194665
Réf. Fournisseur
073000170
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
protection
Leitungsschutzsch. / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
nombre total de groupes
3
courant assigné de l'interrupteur général
63 A
indice de protection (IP)
IP30
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de phases
2
nombre de groupes directs
12
nombre de groupes de luminaires
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
12
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
3
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de pôles interrupteur général
2
groupe de cuisinières
monophasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
Oui
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
protection contre les surtensions
Oui
hauteur
475 mm
largeur
250 mm
largeur en nombre de modules
0
profondeur
90 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec couvercle transparent
Non
Coffret logement, TAMC Eco - T4 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5 - Marché résidentiel
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle gamme / nouveau packaging tableaux montés câblés Amendement 5
Pour logements individuels ou collectifs T1 au T5 avec ou sans chauffage conforme à l’amendement 5.