Eaton Industries France SAS - TAMC - T2/T3 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total de groupes - 0
courant assigné de l'interrupteur général - 0 A
nombre de phases - 0
nombre de groupes directs - 0
nombre de groupes de luminaires - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081946716
Réf. Sonepar
05584194671
Réf. Fournisseur
073000176
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre total de groupes
0
courant assigné de l'interrupteur général
0 A
nombre de phases
0
nombre de groupes directs
0
nombre de groupes de luminaires
0
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
nombre de pôles interrupteur général
0
groupe de cuisinières
sans
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
largeur en nombre de modules
0
profondeur
0 mm
Coffret logement, TAMC - T2/T3 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5 - Marché résidentiel